GARANT GreenPlus agent de curățare Acid Cleaner, Conţinut (ml sau l): 500

Cod articol.: 088002 500
Reducere
8,64 €
Preț per 1 buc. (14,30 € / 1 Litre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare universală
Versiunea containerului Flacon cu pulverizator
Cuprins 500 ml
Valoarea pH-ului 2,2
Culoarea transparent
Cap de pulverizare Standard
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Reiniger Acid Cleaner
Ambalaj neambalate individual
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Formă lichid
Densitate 1,04 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Caracteristici Alimente certificate; fără marcare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 088002 500
EAN / GTIN 4062406400880
Număr producător 088002 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Arma acidă universală care nu necesită etichetare. Cu acţiune sigură de îndepărtare şi cu protecţie împotriva coroziunii, a calcarului şi a depozitelor minerale. Se amestecă cu apă până la un raport de 1:10.
Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Poate fi reumplută de mai multe ori.
La utilizare, se aplică substanţa de curăţat, iar după un scurt timp de acţiune, murdăria dizolvată poate fi ştearsă sau îndepărtată cu apă.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se poate utiliza manual.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.