{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Desengrasante | |
| Versión del contenedor | Frasco pulverizador | |
| Contenido | 500 ml | |
| Valor pH | 11 | |
| Color | transparente | |
| Cabezal pulverizador | Estándar | |
| Serie | GreenPlus | |
| Denominación del fabricante | GARANT GreenPlus Power Force | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Embalaje | sueltos | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 2 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 35 °C | |
| Forma | líquido | |
| Densidad | 1,007 g/cm3 | |
| Temperatura ámbito de aplicación mín. | 2 °C | |
| Temperatura ámbito de aplicación máx. | 40 °C | |
| Punto de ebullición | 100 °C | |
| Características | Alimentos certificados; Con poca espuma; Sin disolventes; sin etiquetar | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG8006 500 | |
| EAN / GTIN | 4067263137849 | |
| Número del fabricante | GG8006 500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |