GARANT GreenPlus Degresant Power Force, Conţinut (ml sau l): 500

Cod articol.: 088006 500
Preț per 1 buc. (17,66 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.898 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Degresor
Versiunea containerului Flacon cu pulverizator
Cuprins 500 ml
Valoarea pH-ului 11
Caracteristici Alimente certificate; Fără solvenți; Spumă redusă; fără marcare
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Entfetter Power Force
Culoarea transparent
Serie GreenPlus
Ambalaj neambalate individual
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Cap de pulverizare Standard
Formă lichid
Densitate 1,007 g/cm3
Temperatura interval de aplicare min. 2 °C
Temperatura interval de aplicare max. 40 °C
Punct de fierbere 100 °C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 088006 500
EAN / GTIN 4062406403164
Număr producător 088006 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Putere extrem de mare de îndepărtare a grăsimii datorită tehnologiei hibrid. Murdăria reziduală de ardere, grăsimile speciale, uleiurile, funinginea, urmele de cauciuc, bitumul, ceara şi pastele sunt dizolvate sub acţiunea extractelor de plate şi apoi şterse rapid de pe suprafeţe, datorită noii tehnologii cu tenside.
Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Poate fi reumplută de mai multe ori.
Power Force este o substanţă de curăţat apoasă, care nu face spumă, pe bază de materii prime regenerabile. Datorită substanţelor active naturale, murdăria este diluată eficient, fără ca suprafaţa să fie atacată. Mirosul plăcut, lipsa solvenţilor şi a componentelor organice volatile fac din aceasta partenerul perfect pentru lucrul energic şi în siguranţă. Power Force reprezintă o alternativă eficientă la solvenţi. Pe lângă utilizarea manuală, se poate folosi şi în dispozitivele de curăţat piese. În acest scop, substanţa de curăţat poate fi folosită de mai multe ori şi susţine conceptul de reciclare. Astfel se economisesc nu doar resurse, dar se evită şi acumularea de deşeuri. Datorită certificării NSF, substanţa de curăţat se poate folosi nu doar la mentenanţă, ci şi în industria alimentară.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se utilizează manual şi automat.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate