GARANT GreenPlus Ochelari de protecţie confort, Culoarea lentilelor: CLEAR

Cod articol.: 096250 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1FT
Proprietăți disc Fără aburire; Protecție UV standard
Proprietăți cadru Fără metal
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Standard EN 166; EN 170
Material disc Policarbonat
Serie GreenPlus
Supraochelari nu
Marcajul ramei HO 1FT EN166
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Culoarea albastru; transparent
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Număr producător 096250 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelarii de siguranță GARANT GreenPlus sunt fabricați în proporție de 100% din materiale reciclate. Cadrul și lentilele sunt fabricate din policarbonat reciclat. Acestea oferă protecție sigură împotriva prafului, murdăriei și altor obiecte străine periculoase.
  • Fabricat într-un mod ecologic și ecologic.
  • Design ergonomic pentru o potrivire perfectă.
  • Fără componente metalice.
  • Cu acoperire anti-ceață.
  • Include ambalaje ecologice fabricate din materiale reciclate.

Standard:

EN 166; EN 170

Livrare:

Ochelarii de protecţie sunt livraţi cu săculeț cod 096937.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de -5°C până la +55°C.
  • Ochelarii pot fi folosiți: z. B. bei Partikelaufprallgeschwindigkeiten unter 45 mPentru a oferi protecție de bază a ochiilor în medii de lucru precum fabrici, construcții, minerit sau alte medii de lucru, de exemplu, la viteze de impact de particule mai mici de 45 m/s, pentru activități de bricolaj cum ar fi grădinăritul, repararea mobilei etc., în interior și în exterior.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Ochelarii nu trebuie folosiți ca: Echipament de siguranță la sport, la condus, în special noaptea, în anumite medii de lucru, cum ar fi sudarea, întreținerea dispozitivelor electrice, șlefuirea oțelului, gătitul sau alte lucrări grele, pentru a se uita direct în soare sau raza laser, în condiții precum ploaie sau zăpadă în timpul activităților în aer liber, pentru corectarea vederii, de exemplu pentru miopie.