GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Power Force, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG8006 500
Setpreis 5 Stück (13,96 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
849 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Entfetter
Ausführung Behältnis
Sprühflasche
Inhalt
500 ml
pH-Wert
11
Farbe
transparent
Sprühkopf
Standard
Herstellerbezeichnung
GARANT GreenPlus Power Force
Anzahl Teile
5 St.
Verpackung
lose
Lagertemperatur min.
2 °C
Lagertemperatur max.
35 °C
Form
flüssig
Dichte
1,007 g/cm3
Temperatur Einsatzbereich min.
2 °C
Temperatur Einsatzbereich max.
40 °C
Siedepunkt
100 °C
Eigenschaften
Lebensmittelzertifiziert; kennzeichnungsfrei; lösungsmittelfrei; schaumarm
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8006 500
EAN / GTIN 4067263137849
Herstellernummer GG8006 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Extreme Entfettungspower durch Hybridtechnologie. Eingebrannte Verschmutzungen, Spezialfette, Öle, Ruß, Gummiabrieb, Bitumen, Wachse und Pasten werden mittels Pflanzenextrakten gelöst und mittels Tensidtechnologie schnell von der Oberfläche entfernt.
5 Stück 500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Power Force ist ein wässriger, schaumarmer Reiniger, basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. Durch die natürlichen Wirkstoffe werden Verschmutzungen kraftvoll gelöst, ohne die Oberflächen anzugreifen. Ein angenehmer Geruch, die Lösemittel- und VOC- Freiheit machen ihn zum perfekten Begleiter für ein kraftvolles, sicheres Arbeiten. Power Force stellt eine wirkungsvolle Alternative zu Lösemitteln dar. Es ist neben der manuellen Anwendung auch in Teilereinigungsgeräten einsetzbar. In dieser Anwendung kann der Reiniger mehrfach verwendet werden und unterstützt den Kreislaufgedanken. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern vermeidet auch Abfall. Aufgrund der NSF-Zertifizierung ist der Reiniger nicht nur in der Instandhaltung, sondern auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Lieferumfang:

5 Stück GARANT GreenPlus Power Force Nr. 088006 in der gewählten Ausführung.