{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Odmašťovače
|
|
| Provedení nádrže |
Rozprašovací láhev
|
|
| Obsah |
500 ml
|
|
| Hodnota pH |
11
|
|
| Barva |
Transparentní
|
|
| Rozprašovací hlava |
Standard
|
|
| Označení výrobce |
GARANT GreenPlus Power Force
|
|
| Počet přepážek |
5 ks
|
|
| Obal |
volné
|
|
| Teplota skladování min. |
2 °C
|
|
| Teplota skladování max. |
35 °C
|
|
| Tvar |
kapalný
|
|
| Hustota |
1,007 g/cm3
|
|
| Teplota rozsah použití min. |
2 °C
|
|
| Teplota rozsah použití max. |
40 °C
|
|
| Bod varu |
100 °C
|
|
| Vlastnosti |
Certifikováno pro potraviny; Neobsahuje rozpouštědla; S malým obsahem pěny; bez označení
|
|
| Obsah |
sada
|
| Katalogové číslo | GG8006 500 | |
| EAN / GTIN | 4067263137849 | |
| Číslo výrobce | GG8006 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |