Pachet GARANT GreenPlus Flex Cleaner

Cod articol.: GG8001 500
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (10,20 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Flex Cleaner
Culoarea transparent
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Cap de pulverizare Standard
Cuprins 500 ml
Tip produs Substanţă de curăţare universală
Versiunea containerului Flacon cu pulverizator
Formă lichid
Densitate 1,01 g/cm3
Valoarea pH-ului 9
Punct de fierbere 100 °C
Caracteristici Alimente certificate; Spumă redusă; fără marcare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8001 500
EAN / GTIN 4067263137801
Număr producător GG8001 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Degresantul versatil pentru curăţarea rapidă de uleiuri, emulsii şi grăsimi. Se amestecă cu apă până la un raport de 1:10.
Recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Cu reumplere multiplu.
De asemenea, Flex Cleaner se recomandă pentru utilizarea care necesită conţinut redus de spumă în echipamentele de curăţat cu jet de înaltă presiune şi în cele de curăţat pardoseli, putându-se deci folosi în mod flexibil peste tot acolo unde este nedorită prezenţa spumei. În timpul curăţării, la temperaturi de până la 75 °C, în special aluminiul şi suprafeţele de alamă sunt protejate împotriva pătării. Datorită substanţei de curăţat, se obţine o protecţie temporară la coroziune. În cazul utilizării manuale, pulverizaţi substanţa de curăţare şi după ce lăsaţi un timp să acţioneze, ştergeţi cu o lavetă. La utilizare în industria alimentară, după curăţare, suprafaţa se clăteşte cu suficientă apă.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se utilizează manual şi automat.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.

Caracteristică:

Conținut 5 bucăți