GARANT GreenPlus Lac de blocare a șuruburilor, Conţinut: 50ml

Cod articol.: 088072 50
Reducere
13,82 €
Preț per 1 buc. (226,00 € / 1 Litre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Schraubensicherungslack
Culoarea roşu
Temperatură de depozitare de 5 °C
Temperatură de depozitare până la 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 12 luni
Formă chimică Lichid
Cantitate de umplere 50 ml
Viscozitate dinamică min. 200 mPas
Rezistență funcțională după min. 30 min
Interval de temperatură min. -40 °C
Interval de temperatură max. 80 °C
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare universal; adeziv pentru fixarea şuruburilor
Caracteristici Fără marcare; Rezistenţă la coroziune
Tip produs adeziv pentru fixarea şuruburilor

Identificare și clasificare

Cod articol 088072 50
EAN / GTIN 4062406423636
Număr producător 088072 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lac de fixare şi marcare, fără etichetare. Protejează componentele de intervenţiile terţilor. Protejează împotriva coroziunii.
  • Adecvat ca şi acoperire pentru piesele conductoare de electricitate.
  • Aderenţă foarte bună.
  • Posibilitate de utilizare universală pentru numeroase materiale.
  • Rezistenţă mare a izolaţiei.