GARANT GreenPlus Power Force 500

Art-nr: 088006 500
(SEK 220,49 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 222 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande sprutflaska
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 0,5 l
Färg transparent
Form flytande
Densitet 1,007 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 10,5 - 11
temperaturområde 2 °C - 40 °C
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088006 500
EAN/GTIN 4062406403164

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Extrem avfettningskraft genom hybridteknologi. Inbränd smuts, specialfetter, oljor, sot, gummirester, bitumen, vaxer och pastor löses upp med växtextrakter och avlägsnas snabbt från ytan med den senaste tensidteknologin.
500 ml sprayflaska av 100% återvunnen PET. Kan fyllas på många gånger.
Power Force är ett lågskummande, vattenbaserat rengöringsmedel tillverkat av förnybara råvaror. De naturliga verksamma ämnena löser effektivt upp föroreningar utan att angripa ytan. Den angenäma lukten och friheten från lösningsmedel och VOC gör det till ett perfekt hjälpmedel för ett kraftfullt och säkert arbete. Power Force är ett effektivt alternativ till lösningsmedel. Det kan användas både manuellt och i detaljtvättar. I en sådan tillämpning kan rengöringsmedlet användas flera gånger så att kretsloppstänkandet gynnas. Detta sparar inte bara resurser, utan undviker också avfall. På grund av NSF-certifieringen kan rengöringsmedlet inte bara användas inom underhåll, utan även inom livsmedelsindustrin.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt och mekaniskt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.