GARANT GreenPlus Power Force 500

Č. pol.: 088006 500
(17,40 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 222 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Flaša s rozprašovacom
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 0,5 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 1,007 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 10,5 - 11
Teplota Rozsah použitia 2 °C - 40 °C
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088006 500
EAN/GTIN 4062406403164

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Extrémna odmasťovacia sila vďaka hybridnej technológii. Pripálené nečistoty, špeciálne tuky, oleje, sadze, odery gumy, asfalt, vosky a pasty sa rozpustia pôsobením rastlinných výťažkov a prostredníctvom tenzidnej technológie sa rýchlo odstránia z povrchu.
Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.
Power Force je vodný čistiaci prostriedok s nízkou penivosťou na báze obnoviteľných surovín. Prírodné aktívne zložky účinne rozpúšťajú nečistoty bez toho, aby narušili povrchy. Príjemná vôňa, absencia rozpúšťadiel a prchavých organických látok z neho robia dokonalého spoločníka pre výkonnú a bezpečnú prácu. Power Force je účinnou alternatívou rozpúšťadiel. Okrem ručného použitia sa môže používať aj v zariadeniach na čistenie dielov. V tejto aplikácii sa čistič môže použiť niekoľkokrát a podporuje myšlienku cyklu. Tým sa nielen šetria zdroje, ale sa aj predchádza vzniku odpadu. Na základe certifikátu NSF sa čistiaci prostriedok používa nielen na údržbu, ale aj v potravinárskom priemysle.
  • Bez označenia.
  • Môže sa používať manuálne a mechanicky.
  • Certifikát NSF pre potravinársky sektor.