GARANT GreenPlus Power Force 500

Št. art.: 088006 500
(17,40 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.332 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,007 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 10,5 - 11
Temperaturno območje uporabe 2 °C - 40 °C
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088006 500
EAN/GTIN 4062406403164
Številka proizvajalca 088006 500

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Izjemna zmogljivost razmastitve s hibridno tehnologijo. Rastlinski ekstrakti poskrbijo za sprostitev zažgane umazanije, specialnih masti, olj, saj, obrabljene gume, bitumna, voskov in past, tensidna tehnologija pa zagotavlja hitro odstranjevanje s površine.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Power Force je vodno čistilo z malo pene na osnovi rastočih surovin. Naravne učinkovine odlično razgradijo umazanijo, ne da bi pri tem poškodovale površine. Ker je brez topil in HOS ter ima prijeten vonj, je odličen spremljevalec pri učinkovitem in zanesljivem delu. Power Force je učinkovita alternativa topilom. Uporabljate ga lahko ročno ali tudi v napravah za čiščenje delov. V tem primeru se lahko čistilo uporabi večkrat in podpira krožno delovanje. S tem ne omogoča zgolj prihranka virov, temveč tudi preprečuje nabiranje odpadkov. Zaradi certifikata NSF se čistilo lahko uporablja tako pri vzdrževanju kot v živilski industriji.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne in strojne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico