{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | GreenPlus | |
| Modelo | Frasco pulverizador | |
| Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
| Índice | 0,5 l | |
| Cor | transparente | |
| Forma | líquido | |
| Densidade | 1,007 g/cm³ | |
| Ponto de ebulição | 100 °C | |
| valor pH | 10,5 - 11 | |
| Temperatura da área de aplicação | 2 °C - 40 °C | |
| Temperatura de armazenamento | 2 °C - 35 °C | |
| Tipo de produto | Produto de limpeza universal |
| Número do artigo | 088006 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406403164 | |
| Número do fabricante | 088006 500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |