Odmašťovače GARANT GreenPlus Power Force, Obsah (ml nebo l): 500

Artiklové číslo: 088006 500
Sleva
221,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 352,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 270 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Odmašťovače
Provedení nádrže
Rozprašovací láhev
Obsah
500 ml
Hodnota pH
11
Vlastnosti
Certifikováno pro potraviny; Neobsahuje rozpouštědla; S malým obsahem pěny; bez označení
Označení výrobce
GARANT GreenPlus Entfetter Power Force
Barva
Transparentní
Řada
GreenPlus
Obal
volné
Rozprašovací hlava
Standard
Teplota skladování min.
2 °C
Teplota skladování max.
35 °C
Tvar
kapalný
Hustota
1,007 g/cm3
Teplota rozsah použití min.
2 °C
Teplota rozsah použití max.
40 °C
Bod varu
100 °C
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088006 500
EAN / GTIN 4062406403164
Číslo výrobce 088006 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extrémní odmašťovací síla díky hybridní technologii. Připálené nečistoty, speciální tuky, oleje, saze, odrolená guma, bitumen, vosky a pasty se uvolní pomocí rostlinných extraktů a díky technologii povrchově aktivních látek se rychle odstraní z povrchu.
Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Láhev 500 ml s rozprašovačem ze 100% recyklovaného PET. Lze opakovaně plnit.
Power Force je vodný čisticí prostředek s nízkou pěnivostí na bázi obnovitelných surovin. Díky přírodním aktivním látkám se nečistoty účinně odstraňují bez narušení povrchu. Příjemná vůně a absence rozpouštědel a těkavých organických látek z něj činí dokonalého pomocníka pro intenzivní a spolehlivou práci. Power Force představuje účinnou alternativu k rozpouštědlům. Kromě ručního použití jej lze použít také v přístrojích na čištění dílů. V této aplikaci lze čistič použít několikrát, podporuje cirkulační koncept. Šetří se tím nejen zdroje, ale také se omezuje odpad. Na základě certifikace NSF je čistič použitelný nejen při opravách, ale také v potravinářství.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční i strojní použití.
  • Certifikát NSF pro potravinářství.