{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Desengrasante
|
|
| Versión del contenedor |
Frasco pulverizador
|
|
| Contenido |
500 ml
|
|
| Valor pH |
11
|
|
| Características |
Alimentos certificados; Con poca espuma; Sin disolventes; sin etiquetar
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT GreenPlus Entfetter Power Force
|
|
| Color |
transparente
|
|
| Serie |
GreenPlus
|
|
| Embalaje |
sueltos
|
|
| Cabezal pulverizador |
Estándar
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
2 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
35 °C
|
|
| Forma |
líquido
|
|
| Densidad |
1,007 g/cm3
|
|
| Temperatura ámbito de aplicación mín. |
2 °C
|
|
| Temperatura ámbito de aplicación máx. |
40 °C
|
|
| Punto de ebullición |
100 °C
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 088006 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406403164 | |
| Número del fabricante | 088006 500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |