KUB-PL.BK.28.R.07-25 TESTINA DI FORATURA

Codice art.: V46 22800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie KUB Centron®
Denominazione originale prodotto KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 28 mm
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco KGC02500715
Diametro tagliente, min. Dc 28 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 35,15 mm
Numero totale di taglienti 2
Angolo di spoglia 0 grado
Angolo, 1° livello 178 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SO07T3083N
Designazione inserto SOEX07T308
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 35,15 mm
Lunghezza utile L1 28,15 mm
Lunghezza complessiva L 37,9 mm
Lunghezza funzionale 35,15 mm
Peso 59 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo V46 22800
EAN / GTIN 4047109227019
Codice del produttore 1086128000
Numero-L 236651 28
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.28.R.07-25 TESTINA DI FORATURA

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 861 28000