BOR KUB-PL.BK.28.R. 07-25

Art.-nr.: V46 22800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Centron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 28 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt KGC02500715
Skærediameter, min. Dc 28 mm
Spånnotlængde 35,15 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 0 grader
Vinkel, 1. trin 178 grader
Styringselementer uden styreelementer
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO07T3083N
Beskrivelse, skæreplade SOEX07T308
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 35,15 mm
Nyttelængde L1 28,15 mm
Samlet længde L 37,9 mm
Funktionslængde 35,15 mm
Vægt 59 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V46 22800
EAN/GTIN 4047109227019
Producentnummer 1086128000
L-nummer 236651 28
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.28.R.07-25 BOREKRONE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 861 28000