KUB-PL.BK.28.R.07-25 FÚRÓFEJ

Cikkszám: V46 22800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB Centron®
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus moduláris kúpos csatlakozó golyópálya rendszerrel
Kapcsolódási pont kódja KGC02500715
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül
Befogó méret, méret nélküli 25
Befogás típusa csap
Szárhossz 2,75 mm
Vágóél átmérő, min. 28 mm
Forgácshorony hossz 35,15 mm
Vágóélek száma, összesen 2
Csavarvonal szöge 0 fok
1. lépcső szöge 178 fok
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Váltólapka kapcsolódási pont kódja SO07T3083N
Váltólapka kapcsolódási pont kódja ISO TS 13399-60 szerint SO07T3083N
Váltólapka megnevezése SOEX07T308
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Kinyúlási hossz 35,15 mm
Hasznos hossz 28,15 mm
Teljes hossz 37,9 mm
Működő hossz 35,15 mm
Súly 59 g
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V46 22800
EAN / GTIN 4047109227019
Gyártó száma 1086128000
L-szám 236651 28
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.28.R.07-25 FÚRÓKARNA

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 861 28000