{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 28 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | KGC02500715 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 28 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 35,15 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Unghi, prima etapă | 178 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO07T3083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOEX07T308 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 35,15 mm | |
| Lungime utilă L1 | 28,15 mm | |
| Lungimea totală L | 37,9 mm | |
| Lungime funcţională | 35,15 mm | |
| Greutate | 59 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | V46 22800 | |
| EAN / GTIN | 4047109227019 | |
| Număr producător | 1086128000 | |
| L-Număr | 236651 28 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |