{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Codificación de punto de separación | KGC02500715 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 25 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango | 2,75 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 28 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 35,15 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 178 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO07T3083N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SO07T3083N | |
| Designación plaquita de corte | SOEX07T308 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 35,15 mm | |
| Longitud útil | 28,15 mm | |
| Longitud total | 37,9 mm | |
| Longitud funcional | 35,15 mm | |
| Peso | 59 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | V46 22800 | |
| EAN / GTIN | 4047109227019 | |
| Número del fabricante | 1086128000 | |
| Número L | 236651 28 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |