• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrkrone KUB-PL.BK.28.R.07-25

Artikel-Nr.: V46 22800
Preis pro 1 Stück
Netto: 705,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB Centron®
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Trennstellenkodierung KGC02500715
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 25
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft 2,75 mm
Schneidendurchmesser, min. 28 mm
Spannutenlänge 35,15 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Drallwinkel 0 Grad
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO07T3083N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SO07T3083N
Bezeichnung Schneidplatte SOEX07T308
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 35,15 mm
Nutzlänge 28,15 mm
Länge gesamt 37,9 mm
Funktionslänge 35,15 mm
Gewicht 59 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V46 22800
EAN / GTIN 4047109227019
Herstellernummer 1086128000
L-Nummer 236651 28
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.28.R.07-25 BOHRKRONE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 861 28000
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb