LUKAS SRZY brusné pouzdro 10x25 mm zrno oxidu hlinitého 80

Artiklové číslo: A240301025080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada LUKAS
Označení výrobce SRZY
Obal Karton
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 10 mm
Délka brusiva 25 mm
Průměr hlavy 10 mm
Délka hlavy 25 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 3 mm
Stupeň jemnosti střední
Otáčky max. 24 000 min-1
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Litina; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Odbroušení; Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A240301025080
EAN / GTIN 4027497022434
Číslo výrobce A240301025080
L-číslo L50550 28
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně sedí v elektrickém nářadí - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: Přímé
  • Velikost jádra: 40
  • n max.: 8500 (ot./min)
  • Balení výrobku: Karton
  • Provedení s brusnými lamelami: SLTS s velkým přesahovým okrajem lamel
  • Brusiva: ZKS (zirkonkorund s brusnou vrstvou)
  • bezpečnostní norma: EN 13743
  • V max. : 80 m/s
  • Potisk obalů: LUKÁŠ-ERZETT
  • Upínač nástrojů: vnitřní závit
  • Rozměry upínacího pouzdra: M14 vnitřní závit mm
  • průměr nástroje: 178 mm

Výhoda:

  • Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
  • Díky těmto samolepicím nástrojům jsou montážní pomůcky zbytečné.

Použití:

Cast iron: best suitable

Materiál:

Steel

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodný
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Obrábění svaru: vhodné
  • Jemné broušení: vhodný
  • Frézování: -
  • Gravírování: -
  • Čištění odlitků: -
  • Broušení podélných svarů: -
  • Odstranění laku: -
  • leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Dobrá životnost na různých materiálech, v hrubém a jemném broušení
  • Rychle upravujte široké povrchy
  • Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu
  • Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "LUKAS" Zobrazit všechny