LUKAS SP Brusné tělísko pro nerezovou ocel 13x3 mm stopka 3 mm / keramické zrno 80

Artiklové číslo: A201301303377
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Zelená Mátová tyrkysová
Řada LUKAS
Popsaná část Schleifkopf; Schaft
Označení výrobce ZY2 Zylinderform Ceramic Korn 80
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 13 mm
Průměr hlavy 13 mm
Délka hlavy 3 mm
Průměr hřídele 3 mm
Délka stopky 30 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Průměr otvoru H 3 mm
Doporučené otáčky max. 50 000 min-1
Otáčky max. 50 000 min-1
Podklad brusného materiálu Keramické
Tvar 7
Pojivo keramika
Klíčový údaj vazby 118
Barva Zelená; Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Tvrdokov; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A201301303377
EAN / GTIN 4027497534111
Číslo výrobce A201301303377
L-číslo L50280 424
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Tento samoupínací brusný kotouč je lepší alternativou k běžným brusným kotoučům a zaujme výrazně delší životností. I při nízkém kontaktním tlaku je ideální pro odstraňování otřepů, omítání, odstružování, vyhlazování a svařování švu. Díky vícevrstvé brusné podložce je tento brusný kotouč vždy stejně ostrý jako při prvním použití: Pokud se horní žebra opotřebovávají, je vystavena nová brusná podložka podkladových žeber. Tím je zajištěna dlouhá životnost a konzistentní kvalita práce. Díky samoostřicímu účinku oxidu zirkonia v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysoké rychlosti odstraňování a dlouhou životnost, zejména u tvrdých a tvrdých materiálů, jako je nerezová ocel. Zadní strana brusného kotouče je opatřena ″rychlým uvolněním″, které se skládá z plastového závitu, stejně jako brusný kotouč. Deska je jednoduše připevněna k přidruženým nosiči (GTR) s krátkou otáčkou. Není třeba žádný další montážní nástroj a brusný kotouč je automaticky vystředěn. Vzhledem k nízkému opotřebení vydrží nosič také výrazně déle než lepicí systémy s háčky a očka nebo lepící plochy.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: válec
  • Vazba: V21
  • Typ spoje: V keramický spoj
  • Průměr 2: 13 mm
  • Tvrdost: Q
  • Výška 2: 3 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Balení výrobku: taška
  • Délka dříku: 30 mm
  • Brusivo: RKD
  • Bezpečnostní norma: EN 12413
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 3 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 3 mm
  • Průměr nástroje: 13 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
  • Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodný
  • Nástrojové oceli: vhodný
  • Korozivzdorná/kyselá/žáruvzdorná ocel a litá ocel: vhodný
  • Litina: vhodné
  • Hliník, hořčík a slitiny mědi: vhodný
  • Titan a slitiny niklu: vhodný
  • Plast/dřevo/pryž: vhodné

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodný
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Jemné broušení: vhodný
  • leštění: vhodný
  • Přesné obrábění: vhodné
  • Frézování: -
  • Gravírování: -
  • Čištění litiny: -
  • Broušení zaoblených švů: -
  • Odstraňte nátěr: -
  • Čištění: -
  • Saténová povrchová úprava: -
  • Hrubování: -

Poznámka:

  • Žádná modrá - méně přepracování
  • Díky speciálnímu procesu rozmetání je brusné zrno obzvláště ostré, nezanesené a vyžaduje malou sílu při použití
  • Dobrá životnost na různých materiálech, v hrubém a jemném broušení
  • Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstranění
  • Díky robustnímu spojení se speciální pryskyřičnou směsí je obzvláště odolný
  • Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu
  • Lze použít po dlouhou dobu - žádné zasklení brusného zrna
  • Materiál šetrný k životnímu prostředí a zdrojům: Vyrobeno z organické bavlny z fair trade

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "LUKAS" Zobrazit všechny