{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Počet přepážek | 23 ks | |
| Breite Schaumstoff | 175 mm | |
| Řada | TCS | |
| Tiefe Schaumstoff | 345 mm | |
| Označení výrobce | 456/16/7 QR | |
| Höhe Schaumstoff | 40 mm | |
| Počet kusů nářadí | 23 | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Velikost unašeče, vnější čtyřhran | 3/8 palce | |
| Zvláštní znaky, vnější čtyřhran | Quick Release | |
| Včetně velikostí | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče; Prodloužení; kardanový hřídel; Adaptér; Nástrčný klíč | |
| Povrch | chromované | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; vnější čtyřhran | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 96830370 | |
| EAN / GTIN | 4018754291809 | |
| Číslo výrobce | 96830370 | |
| L-číslo | L60010 7066 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |