Juego de llaves de vaso de 3/8″ TCS 3/8 INCH 456/16/7 QR 23 piezas

Número de artículo: 96830370
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Datos técnicos

Embalaje Schaumstoff / Hartschaum
Número de piezas 23 ud.
Breite Schaumstoff 175 mm
Serie TCS
Tiefe Schaumstoff 345 mm
Denominación del fabricante 456/16/7 QR
Höhe Schaumstoff 40 mm
Cantidad de herramientas 23
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tamaño de salida, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Particularidad, Cuadrado macho Quick Release
Tamaños incluidos 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Tipo de producto Vaso; Prolongación; articulación cardán; Adaptador; Llave de vaso
Superficie cromado/a
Juego
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Cuadrado macho
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 96830370
EAN / GTIN 4018754291809
Número del fabricante 96830370
Número L L60010 7066
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 23
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 3/8″
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud mm (L): 345 mm
  • Peso: 1400 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Volumen de suministro:

Contenido 23-partes:
  • 16 vasos con hexágono 3/8″ N.º 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 extensiones QuickRelease 3/8″. N.° 427QR: L. 76; 160; 240 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 3/8″. N.° 428QR: L. 46 mm
  • 1 reductor N.º 431: 3/8 a 1/4″.
  • 1 ampliadora N.º 432: 3/8 a 1/2″.
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 3/8″. Nº 435QR N: L. 193 mm