Juego de llaves de vaso 1/4″ TCS 40/41/44/8 QR 33 piezas

Número de artículo: 96830365
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Schaumstoff / Hartschaum
Número de piezas 33 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); asiento para puntas; Cuadrado macho
Longitud total L 345 mm
Breite Schaumstoff 175 mm
Serie TCS
Tiefe Schaumstoff 345 mm
Denominación del fabricante TCS 40/41/44/8 QR 33tlg
Höhe Schaumstoff 45 mm
Color verde; negro
Cantidad de herramientas 33
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Particularidad, Cuadrado macho Quick Release
Tamaños incluidos 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Tipo de producto Llave de vaso; Vaso; Inserto de destornillador; Puntas/cuchillas; Mango encajable; Mango transversal; Prolongación; articulación cardán; Adaptador
Juego
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 96830365
EAN / GTIN 4018754291779
Número del fabricante 96830365
Número L L60010 7380
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 33
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4″
  • Altura mm (h): 45 mm
  • Longitud mm (L): 345 mm
  • Peso: 715 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Volumen de suministro:

Contenido 33-partes:
  • 11 vasos con hexágono 1/4″ N.º 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 puntas de destornillador ranuradas 1/4″. Nº 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 puntas de destornillador INHEX de 1/4″. Nº 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 puntas de destornillador escotadura en cruz 1/4″. N.° 44PH: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″. Nº 415QR N: L. 117 mm
  • 2 puntas Phillips 1/4″. Nº PZ 1221, PZ 1222: PZ1; PZ2
  • 1 Empuñadura enchufable QuickRelease 1/4″. N.° 400QR: L. 150 mm
  • 1 Empuñadura en cruz QuickRelease 1/4″. N.° 404QR: L. 116 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/4″. N.° 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/4″. N.° 407QR: L. 38 mm
  • 1 ampliadora N.º 409: 1/4 a 3/8″
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm