1/4″ Jeu de clés à douilles TCS 40/41/44/8 QR 33pcs.

Réf.: 96830365
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Schaumstoff / Hartschaum
Nombre de pièces 33 pc.
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à fente (SL); pour vis à six pans creux; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); porte-embouts; Carré mâle
Longueur totale L 345 mm
Breite Schaumstoff 175 mm
Série TCS
Tiefe Schaumstoff 345 mm
Référence fabricant TCS 40/41/44/8 QR 33tlg
Höhe Schaumstoff 45 mm
Couleur vert; noir
Nombre d’outils 33
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Particularité, Carré mâle Quick Release
Réf. incluses 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Type de produit clé à douilles; douille; douille tournevis; embouts; Poignées emmanchées; Poignées transversales; rallonge; cardan; adaptateur
Kit/assortiment oui
Transmission carré femelle
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 96830365
EAN / GTIN 4018754291779
Réf. fabricant 96830365
Article hors catalogue L60010 7380
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 33
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Hauteur mm (h): 45 mm
  • Longueur mm (L): 345 mm
  • Poids: 715 g
  • Largeur mm (b): 175 mm

Livraison:

Sommaire 33 parties:
  • 11 douilles à six pans 1/4″ 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 embouts de tournevis à fente 1/4″ Art. n° 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 embouts de tournevis INHEX 1/4″ Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 embouts de tournevis cruciformes 1/4″ No 44PH.: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ Art. n° 415QR N: L. 117 mm
  • 2 embouts cruciformes 1/4″ Référence PZ 1221, PZ 1222: PZ1; PZ2
  • 1 poignée enfichable QuickRelease 1/4″ No 400QR.: L. 150 mm
  • 1 poignée transversale QuickRelease 1/4″ No 404QR.: L. 116 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/4″ No 405QR.: L. 54; 150 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 1/4″ No 407QR.: L. 38 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 409: 1/4 à 3/8″
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm