Uchwyt GARANT easyFix do pojemników na drobne elementy easyPick, pasują do easyPick wysokości: 25mm

Nr art.: 955815 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do easyPick wysokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Halter für easyPick Kleinteilebehälter
Wysokość pojemników magazynowych półotwartych 25 mm
Rodzaj produktu Profile na pojemniki
Szerokość 72 mm
Wysokość 70 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749
Numer producenta 955815 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Pojemniki na drobne elementy GARANT easyPick nr. 951210951265.
Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.
Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210 wysokość 25 mm, do maksymalnej głębokości 6G, minimalna szerokość 3G.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.

Wskazówka:

Do dużych pojemników na drobne elementy GARANT easyPick od 8G można użyć kilku uchwytów obok siebie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GARANT easyFix" Zobacz wszystkie