Držák GARANT easyFix pro zásobníky na drobné díly easyPick, vhodné pro výšku easyPick: 25mm

Artiklové číslo: 955815 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
789 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro výšku easyPick (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Halter für easyPick Kleinteilebehälter
Výška průhledného skladovacího boxu 25 mm
Druh produktu Lišta na boxy
Šířka 72 mm
Výška 70 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749
Číslo výrobce 955815 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951210 - 951265.
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Zásobník easyPick na drobné díly č. 951210 výška 25 mm, do maximální hloubky 6G, minimální šířka 3G.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Poznámka:

Pro větší zásobníky na drobné díly GARANT easyPick od velikosti 8G lze použít několik držáků vedle sebe.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GARANT easyFix" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku