Klips do opisywania z prowadnikiem kablowym GARANT easyFix, zestaw 10-elem., Typ: BLACK

Nr art.: 955818 BLACK
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 6,27 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Szary antracytowy
Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Kolor Czarny
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 68 mm
Głębokość 11 mm
Wysokość 35 mm
Liczba 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955818 BLACK
EAN / GTIN 4062406583217
Numer producenta 955818 BLACK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klips do opisywania z możliwością prowadzenia przewodów. Powierzchnia do opisywania: 63,5 × 27,5 mm. 2 prowadniki przewodu na klips do opisania umożliwiają uporządkowane ułożenie przewodów w ściankach perforowanych. maks. ⌀ przewodu 8 mm.
Możliwość odręcznego opisywania markerem trwałym Edding lub markerem zwykłym.
Powierzchnia do opisywania pasuje do następujących etykiet:
Etykiety Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
etykiety GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
taśma DYMO wysokość 9 mm (maks. 3 paski jeden na drugim)

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zestaw 10 szt.