Uchwyt podstawowy Vario GARANT easyFix, Typ: 1

Nr art.: 955835 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
297 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Vario-Grundhalter
Kolor Szare
Rodzaj produktu Uchwyty ścienne
Sposób mocowania Do przykręcania
Materiał uchwytu Tworzywo sztuczne
Szerokość 67 mm
Wysokość 67 mm
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Numer producenta 955835 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt podstawowy Vario służy do mocowania uchwytów z tworzywa sztucznego oraz szyny Multifix i umożliwia skokowe ustawienie kąta w zakresie od 0 do 45°. Do bezpośredniego montażu na ścianach i blatach roboczych. Montaż na ściance perforowanej bezpośrednio na płycie podstawy nr 955820, rozm. 2.

Pasuje do:

Uchwyt z tworzywa sztucznego GARANT easyFix i szyna Multifix.

W dostawie:

Uchwyt podstawowy Vario i płytka dystansowa. Płyta podstawy nr 955820 rozm. 2 nie wchodzi w zakres dostawy.