Držač Easyfix za easyPick spremnik za sitni inventar 25 mm

Artikl br.: 955815 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
843 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Visina 70 mm
širina 72 mm
Dubina 20 mm
Vrsta proizvoda Držač za kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

GARANT easyPick spremnik za male dijelove br. 951210951265.
Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.
Spremnik za male dijelove easyPick br. 951210 visine 25 mm, do maksimalne dubine 6G i minimalne širine 3G.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Napomena:

Za GARANT easyPick spremnike za sitni inventar veće od 8G moguće je uzastopno upotrijebiti više držača.