Uchwyt szlifierki kątowej GARANT easyFix, Typ: 1

Nr art.: 955747 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Winkelschleiferhalter, Typ: 1
Kolor Zielony; Czarny
Możliwość użycia do Szlifierki kątowe
Szerokość użytkowa 110 mm
Głębokość użytkowa 56 mm
Wysokość użytkowa 125 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 230 mm
Materiał podstawy stal
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Nośność całkowita 6,5 kg
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Szerokość 110 mm
Głębokość 56 mm
Wysokość 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955747 1
EAN / GTIN 4062406799045
Numer producenta 955747 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny uchwyt szlifierki kątowej z blachy stalowej, lakierowany proszkowo i montowany na płycie podstawowej.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Wiele dostępnych w handlu przemysłowych szlifierek kątowych o maks. średnicy ⌀ 230 mm.
Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawowe.