{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Grundplatte; Haken | |
| Seria | GARANT easyFix | |
| Oznaczenie producenta | GARANT easyFix Universalhalter 90° | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Kształt haka | Hak podwójny 90° | |
| Szerokość użytkowa | 43 mm | |
| Głębokość użytkowa | 30 mm | |
| Wysokość użytkowa | 25 mm | |
| Materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj płyty podstawowej | Podwójne | |
| Materiał drutu | stal | |
| Średnica drutu | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Haki do ściany perforowanej | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 955600 30X25 | |
| EAN / GTIN | 4062406196400 | |
| Numer producenta | 955600 30X25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |