Uchwyt na dyspenser do taśmy pakowej GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, pasuje do szerokości: 50mm

Nr art.: 955573 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szerokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Grundplatte; Halterungsarme
Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Packbandabroller-Halter
Kolor Szare; Srebrna
Możliwość użycia do Dyspenser do taśmy pakowej
Kształt haka Haki podwójne
Szerokość użytkowa 87 mm
Głębokość użytkowa 190 mm
Wysokość użytkowa 67 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Głębokość 190 mm
Wysokość 67 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718
Numer producenta 955573 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.