Kasetka z tworzywa sztucznego GARANT easyFix, szerokość: 74mm

Nr art.: 955790 74
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
926 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Kunststoffbox
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Wysokość 75 mm
Szerokość 74 mm
Głębokość 100 mm
Rodzaj uchwytu Bez uchwytu
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu pojemnik magazynowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955790 74
EAN / GTIN 4062406211608
Numer producenta 955790 74
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.