• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Uchwyt do pogłębiaczy GARANT easyFix, do pogłębiacza wielk.: 6-25

Nr art.: 955725 6-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
218 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do pogłębiacza wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Senkerhalter
Kolor czarny
Możliwość użycia do Pogłębiacze
Liczba uchwytów 7
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 73 mm
Głębokość 74 mm
Wysokość 76 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Numer producenta 955725 6-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przejrzyste przechowywanie 7 pogłębiaczy w 2 rzędach. Z informacją o rozmiarze. Również w położeniu stojącym na blacie stołu.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Pasuje do:

pogłębiaczy rozm.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GARANT easyFix" Zobacz wszystkie