Uchwyt bębna kablowego GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 1

Nr art.: 955801 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Kabelrollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 1
Kolor Szare
Możliwość użycia do Kabel
Liczba uchwytów 1
Szerokość użytkowa 56 mm
Głębokość użytkowa 200 mm
Wysokość użytkowa 185 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Średnica osi 12 mm
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty rolkowe
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 82 mm
Głębokość 217 mm
Wysokość 185 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955801 1
EAN / GTIN 4062406573591
Numer producenta 955801 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt bębna kablowego z tworzywa sztucznego z aluminiową osią (wielk. 3 i 5), pałąk druciany ⌀ 6 mm z hamulcem kabla, który zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu kabla. Pałąk druciany z możliwością regulacji głębokości. Oś aluminiowa ⌀ 12 mm jest nasadzana na uchwyt z tworzywa od góry, co ułatwia wymianę bębna kablowego. Maks. średnica bębna kablowego 200 mm.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.
Z 1 hamulcem kabla.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GARANT easyFix" Zobacz wszystkie