Zacisk narzędziowy GARANT easyFix, ⌀ zacisku: 6mm

Nr art.: 955655 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    24,63 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    20,54 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 359 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zacisku (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Kolor Szare
Średnica, min. zakres zacisku 6 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 10 mm
Liczba zacisków płyty podstawy 1
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955655 6
EAN / GTIN 4062406197056
Numer producenta 955655 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Wskazówka:

Możliwość zawieszenia bez płyty podstawy.