Easyfix houder voor easyPick sorteerbakken 25 mm

Artikelnummer: 955815 25
op aanvraag
Op voorraad
843 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 70 mm
Breedte 72 mm
Diepte 20 mm
Producttype Bakhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955815 25
EAN/GTIN 4062406338749

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

GARANT easyPick sorteerbakken nr. 951210951265.
Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
easyPick sorteerbakken nr. 951210 hoogte 25 mm, tot maximale diepte 6G, minimale breedte 3G.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Tip:

Voor grotere GARANT easyPick onderdelenbakken vanaf 8G kunnen meerdere houders naast elkaar worden gebruikt.