Easyfix-holder til easyPick-småtingsbeholder 25 mm

Art.-nr.: 955815 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
843 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 70 mm
Bredde 72 mm
Dybde 20 mm
Produkttype Kasseholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955815 25
EAN/GTIN 4062406338749

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

GARANT easyPick småtingsbeholder nr. 951210951265.
Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
easyPick småtingsbeholder nr. 951210 højde 25 mm, op til maks. dybde 6G, minimal bredde 3G.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Bemærk:

Til større GARANT easyPick-småtingsbeholdere fra 8G kan der anvendes flere holdere ved siden af hinanden.