{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Kolor | szare | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | nie | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 1 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 3 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Hulajnoga | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 200 | |
| Szerokość łącznie | 700 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 510 mm | |
| Wysokość całkowita | 988 mm | |
| Masa | 47 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 915650 CS | |
| EAN / GTIN | 4069515040761 | |
| Numer producenta | 915650 CS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |