Cargo Scooter, Type: CS

Art.-nr.: 915650 CS
Rabat
4.523,62 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Med skubbegreb ja
Materiale, greb kunststof
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., fast hjul nej
Bremse, der kan låses., Styrehjul nej
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 1 stk.
Antal hjul/ruller i alt 3 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportløbehjul
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Tragfähigkeit max. 200 kg
Bredde i alt Bg 700 mm
Dybde, i alt Tg 1.510 mm
Højde i alt Hg 988 mm
Vægt 47 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 915650 CS
EAN/GTIN 4069515040761
Producentnummer 915650 CS
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust Cargo Scooter til hurtig og sikker intern transport af værktøj og materialer. Vippesikker takket være 3 hjul, ⌀ 200 mm, med non-marking TPE slidbane, minimal rullemodstand, lav kørestøj og gevindbeskyttelse. Fodplade med skridsikker overflade for en sikker fodposition. Fodbremsen og klokken gør det muligt at fastgøre rattet med en U-lås. Greb med 2K-Haptoprene® giver maksimal komfort – selv med våde eller fedtede hænder. Praktisk læsseflade med bambusplade og aftagelig sikkerhedsbøjle. Med dobbeltsidet perforeret plade □ 9×9 mm i 37 mm raster til GARANT easyFix-kroge og -holdere samt tilbehør til perforeret plade. Med en skuffe under lasteområdet.

Specialtilbehør:

Skuffebeslag nr. 915660; L-BOXX®-holder nr. 915663; bøjlelås nr. 085880 str. 30.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Cargo Scooter til intern transport. Må ikke bruges i vejtrafikken. Må kun bruges på plane industrigulve.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse

    Ukorrekt anvendelse
    • Kun til indendørs brug Transport af last i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser Må kun anvendes af 1 person Maksimal hastighed på 10 km/t Må kun bruges på områder med plane, faste overflader Udendørs anvendelse Anvendelse på offentlige veje Anvendelse på nedadgående eller skrånende underlag Befordring af flere personer Kørsel med hastigheder over 10 km/t Anvendelse på ujævnt eller ikke-fast underlag Betjening uden hænder på styret Bæreevnen må ikke overskrides.