{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Couleur | gris | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | non | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | non | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 1 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 3 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | trottinette industrielle | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 200 kg | |
| Largeur totale Bg | 700 mm | |
| Profondeur totale Tg | 1 510 mm | |
| Hauteur totale Hg | 988 mm | |
| Poids | 47 kg | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 915650 CS | |
| EAN / GTIN | 4069515040761 | |
| Réf. fabricant | 915650 CS | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |