Cargo Scooter, Tipas: CS

Prekės Nr.: 915650 CS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Su stumdomąja rankena taip
Rankenos medžiaga iš plastiko
Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis 9×9 mm
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai ne
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 1 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 3 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 200 mm
Rato / volų medžiaga TPE
Ratukai nepalieka žymių taip
Paskirtis Vežimėlis
Produkto rūšis paspirtukas
Danga dažyt. milteliniu būdu
Medžiaga plienas
Konstrukcija plieninių vamzdžių konstrukcija
Keliamoji galia maks. 200
Bendras prietaiso plotis Bg 700 mm
Bendras gylis Tg 1 510 mm
Visas aukštis Hg 988 mm
Svoris 47 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915650 CS
EAN / GTIN 4069515040761
Gamintojo numeris 915650 CS
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilus paspirtukas, užtikrinantis greitą ir saugų įrankių ir medžiagų transportavimą įmonės viduje. Saugus su 3 fiksuotais ir nulenkiamais ratukais, ⌀ 200 mm, su žymių nepaliekančia TPE danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Grindų plokštė su neslidžiu paviršiumi, kad būtų užtikrinta saugi pėdos padėtis. Su kojiniu stabdžiu ir skambučiu, vairą galima užfiksuoti užrakto pagalba. Ergonomiška rankena su 2K Haptoprene® apvalkalu labai patogi − net ir imant šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Patogus krovimo paviršius su bambuko plokšte ir nuimamu saugos diržu. Su dvipuse perforuota sienele, kiaurymės □ 9×9 mm, išdėstytos kas 37 mm GARANT easyFix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Su stalčiumi po krovimo zona.

Priedai pasirinktinai:

Stalčių priedas Nr. 915660; L-BOXX® laikiklis Nr. 915663; spyna Nr. 085880 dyd. 30.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

Krovininis motoroleris Cargo Scooter, skirtas tik transportavimui viduje. Negali būti naudojamas keliuose. Naudoti tik ant lygių pramoninių paviršių.
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį

    Netinkamas naudojimas
    • Tik naudoti patalpose. Krovinių gabenimas pramonės ir komercinėse srityse. Skirta naudoti tik vienam asmeniui. Maksimalus greitis – 10 km/h. Naudoti tik ant lygaus, tvirto paviršiaus. Skirta naudoti lauke. Naudojimas viešuose keliuose. Naudojimas nuokalnėje arba nuolydžiuose ruožuose. Keleto asmenų vežimas. Važiavimas greičiu, didesniu nei 10 km/h. Naudojimas ant nelygaus arba netvirto pagrindo. Valdymas nelaikant rankų ant vairo. Neviršykite maksimalios keliamosios galios.