{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbe | grau | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | nein | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | nein | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 1 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 3 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Laufbelag spurlos | ja | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Tretroller | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 200 kg | |
| Breite gesamt Bg | 700 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 1 510 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 988 mm | |
| Gewicht | 47 kg | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 915650 CS | |
| EAN / GTIN | 4069515040761 | |
| Herstellernummer | 915650 CS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |