Cargo Scooter, Tip: CS

Št. art.: 915650 CS
Popust
599,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
S potisnim ročajem da
Kovinski ročaj umetne mase
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, fiksno kolo Ne
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Ne
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 1 kos
Število koles/valjev skupaj 3 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka voziček s stopalno površino
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi
Tragfähigkeit max. 200 kg
Skupna širina Bg 700 mm
Celotna globina Tg 1.510 mm
Celotna višina Hg 988 mm
Masa 47 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 915650 CS
EAN/GTIN 4069515040761
Številka proizvajalca 915650 CS
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilen skiro za hiter in varen notranji prevoz orodja in materialov. Zaščiten pred prevrnitvijo zahvaljujoč 3 kolesom, ⌀ 200 mm, s TPE tekalno plastjo, ki ne pušča sledi, minimalnim kotalnim uporom, nizkim hrupom pri vožnji in zaščito. Nožna plošča z nedrsečo površino za varen položaj stopala. Z nožno zavoro in zvoncem je krmilo mogoče fiksirati z obešanko. Ročaji z 2K Haptoprene® premazom za največje udobje – tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Praktična nakladalna ploščad z bambusovo ploščo in odstranljivim varnostnim lokom. Z dvostransko luknjasto steno □ 9×9 mm v rastru po 37 mm za namestitev kavljev in držal GARANT easyFix ter pribora za luknjaste stene. S predalom pod nakladalno površino.

Dodatni pribor:

Nastavek za predal št. 915660; vpenjalo L-BOXX® št. 915663; obešanka št. 085880, vel. 30.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Skiro Cargo Scooter samo za notranji prevoz. Ni dovoljeno uporabljati v prometu. Uporabljajte samo na ravnih površinah.
Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Warning:

Namen uporabe

    Napačna uporaba
    • Samo za uporabo v zaprtih prostorih Prevoz tovora v industrijskih in poslovnih prostorih Uporaba izključno za 1 osebo Največja hitrost 10 km/h Uporaba samo na ravnih, utrjenih površinah Uporaba na prostem Uporaba na javnih cestah Uporaba na klancih ali strmih odsekih Prevoz več oseb Vožnja s hitrostjo nad 10 km/h Uporaba na neravni ali neutrjeni podlagi Upravljanje brez rok na krmilu Nosilnosti ne prekoračite.