Cargo Scooter, Tipo: CS

N.º do artigo: 915650 CS
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
144 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 7016
Cor, Cinza antracite
Cor cinzento
Com punho de empurrar sim
Material do punho plástico
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Tipo de rodas ruedas fijas; rueda orientable
Travão de imobilização, não
Travão de imobilização, não
Número de rolos, 2 un.
Número de rolos, 1 un.
Número de rodas/rolos 3 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 200 mm
Material da roda/rolo TPE
Revestimento que não deixa vestígios sim
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto trotinete
Revestimento com pintura a pó
Material aço
Modelo de construção construção em tubo de aço
Capacidade de carga máx. 200
Largura total 700 mm
Profundidade total 1 510 mm
Altura total 988 mm
Peso 47 kg
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 915650 CS
EAN/GTIN 4069515040761
Número do fabricante 915650 CS
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Trotinete estável para o transporte rápido e seguro de ferramentas e materiais no interior das instalações da empresa. Não vira graças às 3 rodas, com ⌀ 200 mm e revestimento de rolamento em TPE que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Placa de base com superfície antideslizante para uma posição segura do pé. Com travão de pé e campainha, o volante pode ser fixado com um cadeado em U. Pegas com Haptoprene® bicomponente para o máximo conforto - mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Plataforma de carga prática com placa de bambu e aro de segurança removível. Com painel perfurado dos dois lados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix, bem como acessórios para painel perfurado. Com gaveta por baixo da plataforma de carga.

Acessórios especiais:

Acessório de gaveta n.º 915660; alojamento para L-BOXX® n.º 915663; cadeado em U n.º 085880 tam. 30.

Pintura:

Antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Cargo Scooter apenas para o transporte no interior das instalações da empresa. Não deve ser utilizada no trânsito rodoviário. Usar apenas em pisos industriais nivelados.
A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung

    Sachwidriger Einsatz
    • Nur für Nutzung im Innenbereich Beförderung von Lasten in industriellen und gewerblichen Bereichen Nutzung ausschließlich für 1 Person Maximale Geschwindigkeit von 10 km/h Verwendung nur auf ebenen, befestigten Flächen Verwendung im Außenbereich Verwendung auf öffentlichen Straßen Verwendung im Gefälle oder auf abschüssigen Strecken Mitnahme mehrerer Personen Fahren mit Geschwindigkeiten über 10 km/h Verwendung auf unebenem oder nicht befestigtem Untergrund Bedienung ohne Hände am Lenker Tragfähigkeit nicht überschreiten.

    Descarregamentos e documentos

    Produtos adequados