{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016 | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Colore | grigio | |
| Con maniglia | sì | |
| Materiale impugnatura | plastica | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Tipo di rotella | ruota fissa; Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, ruota fissa | no | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | no | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 1 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 3 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 200 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Carrello su ruote calpestabile | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | struttura tubolare in acciaio | |
| Portata max. | 200 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 700 mm | |
| Profondità totale Tg | 1.510 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 988 mm | |
| Peso | 47 kg | |
| Mobile | sì |
| Codice articolo | 915650 CS | |
| EAN / GTIN | 4069515040761 | |
| Codice del produttore | 915650 CS | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |