Nadstawka z szufladą do Cargo Scooter, 20×16G, Liczba szuflad: 3

Nr art.: 915660 3
Cena za 1 sztuka (PLN 731,06 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G
20
Część opisana
uchwyty; Obudowy
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Schubladenfronten
Schubladen Nutztiefe in G
16
Z drzwiami
nie
Z roletami
nie
Z szufladami
tak
Liczba szuflad
3 szt.
Szuflady o wysokości frontu
125 mm; 200 mm; 75 mm
Szerokość użytkowa korpusu Bn
500 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn
400 mm
Opis półki/przedziału
1
Liczba przedziałów ogółem
1 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1
500 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn
400 mm
Z mechanizmem wysuwania
tak
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
100 %
Schubladen Nutzbreite
500 mm
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków
tak
Nośność
20 kg
Część opisana
Schublade
Schubladen Nutztiefe
400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen
G
Materiał
Aluminium; Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Srebrna
Rodzaj produktu
Nadstawka
Masa
37 kg
Opcje ustawienia i montażu
Element nasadzany
Zakres zastosowania
Warsztat
Konfiguracja
Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg
600 mm
Głębokość całkowita Tg
500 mm
Wysokość całkowita Hg
500 mm
Wskazanie udźwigu
1
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Numer producenta 915660 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nadstawka z szufladą do Cargo Scooter w stabilnej obudowie z blachy stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem o udźwigu 20 kg, aluminiowe uchwyty z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamknięcie centralne za pomocą zamka patentowego w blendzie systemu zamykania.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 125, 200

W dostawie:

Nasadka szuflady z płytą mocującą do Cargo Scooter.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016