Ejecución:
Patinete estable para el transporte rápido y seguro de herramientas y materiales dentro de la empresa. A prueba de vuelcos gracias a sus 3 ruedas, ⌀ 200 mm, con recubrimiento de TPE que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Plataforma con superficie antideslizante para una posición segura del pie. Con freno de pie y timbre, posibilidad de fijación del volante mediante candado de arco. Mango con Haptoprene® de 2 componentes para el máximo confort, también con las manos húmedas o aceitosas. Práctica plataforma de carga con placa de bambú y barra de seguridad extraíble. Con panel perforado de dos caras de 9×9 mm en cuadrícula de 37 mm para la colocación de ganchos y soportes GARANT easyFix, así como de accesorios para paneles perforados. Con cajón debajo de la superficie de carga.
Partes opcionales:
Accesorio para cajones n.°
915660; soporte L-BOXX® n.°
915663; candado de arco n.°
085880 tam. 30.
Lacado:
Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
Cargo Scooter solo para transporte interno. No se debe utilizar en la vía pública. Utilizar solo en suelos industriales planos.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
Warning:
Uso conforme a lo previstoUtilización indebida- Solo para uso en interiores. Transporte de cargas en entornos industriales y comerciales. Uso exclusivo para una sola persona. Velocidad máxima de 10 km/h. Uso exclusivo en superficies planas y pavimentadas. Uso en exteriores. Uso en vías públicas. Uso en pendientes o tramos con desnivel. Transporte de más de una persona. Manejo a velocidades superiores a 10 km/h. Uso sobre superficies irregulares o sin pavimentar. Manejo sin las manos en el manillar. No superar la capacidad de carga.